Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8220G409 Electrovalvă pentru abur și apă caldă, alamă, normal închisă, 240 VAC | AF2NXN 6WTW0

RED HAT 8220G409 Electrovalvă pentru abur și apă caldă, alamă, normal închisă, 240 VAC

În stoc
Articol: AF2NXN Model: 8220G409Crucea Ref: 6WTW0
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
€630.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu abur și apă caldă
Temperatura ambientală. Gamă125 grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.5 "
Coeficientul de volum8.8
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului Aburi353 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală4 13 / 64 "
Lungime totală2.875 "
Lățimea totală2 53 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj240 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Potrivit pentru utilizare în spălătorii, echipamente de atomizare cu abur, sterilizatoare și autoclave
    • Diafragmă acţionată cu pilot care permite un avans mic pentru a controla debitele de înaltă presiune
    • Configurație cu 2 căi / 2 poziții care permite fluidelor să treacă prin supapa alimentată în orificiul cavităţii și să iasă prin orificiul orificiului
    • Activat de o bobină solenoid (electromagnetică).
    • Temperatura maximă a fluidului (apă fierbinte): 210 grade F
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelMin. Diferențial de presiune de funcționareTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT 8220G009 S Hw Electrovalvă 1-1/4 inch Nc Alama | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€857.62
RED HAT 8220G011 S Hw Electrovalvă 1-1/2 inch Nc Alama | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,114.88
RED HAT 8220G013 S Hw Electrovalva 2 inch Nc Alama | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,041.10
RED HAT 8220G027 S Hw Electrovalvă 1-1/4 inch Nc Alama | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,421.65
RED HAT 8220G029 S Hw Electrovalvă 1-1/2 inch Nc Alama | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,850.24
RED HAT 8220G031 S Hw Electrovalvă 2 inch Nc Alama | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,392.92
RED HAT SU8220G406 S Hw Electrovalvă 1/2 inch Nc Alama | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 grade F3-17/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€622.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8220G409 Electrovalvă pentru abur și apă caldă, alamă, normal închisă, 240 VAC
€630.56 /unitate