RACO Corpuri de ieșire a conductelor


Filtru
Material corp: Aluminiu , Tipul conexiunii: Filetat , Finalizarea: Pudră acoperită , Clasa de locații periculoase: Nu , Stil hub: Filetat , Material: Aluminiu , Număr de bucați: 2 , Inălțime totală: 3 1 / 2 " , Lungime totală: 7 13 / 16 " , Lățimea totală: 2 1 / 2 " , Forma: lbs. , Caracteristici speciale: Rigid , Dimensiune de filet: 1 1 / 2 " , Tip fir: NPT , Dimensiune comercială: 1 1/2", 1 1/2"
StilModelStilul corpuluiCapacitateCuloriDimensiunea butuculuiPreț (ex. TVA)
A
RC050
C4.3 cu. în.Silver1 / 2 "€12.02
B
UCB050
C, LB, LL, LR sau T8.5 cu. în.Gri1 / 2 "€38.75
C
UCB075
C, LB, LL, LR sau T10.0 cu. în.Gri3 / 4 "€54.04
D
UCB0100
LB3.0 cu. în.Gri1"€75.75
E
LB150
lbs.30.8 cu. în.Silver1 1 / 2 "€49.39
F
LR150
LR30.8 cu. în.Silver1.5 "€44.47
G
T075
T7.3 cu. în.Silver3 / 4 "€16.95
G
T050
T4.3 cu. în.Silver1 / 2 "€13.61
G
T150
T30.8 cu. în.Silver1.5 "€52.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?