Obturator ventilator DAYTON 3C512 36 inch aluminiu vopsit alb | AC8LLT

DAYTON 3C512 Obturator ventilator 36 inch din aluminiu vopsit în alb

În stoc
Element: AC8LLT Model: 3C512

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€243.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntreaga Casă Ventilator Economie Plafonieră Trapă / Plafon
Materialul lameiAluminiu vopsit alb
Se potrivește Fan Dia. (În.)36
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului1.593
Zona liberă5.981 Pătrați.
Lungime36 "
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză1500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare3/16 (Șuruburile nu sunt incluse)
Poziție de montareOrizontală
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)5-1 / 4
Deschidere obligatorie34L x 30W
TipAcționat prin gravitație, un singur panou
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)92.71
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterialul lameiAdâncimea cadruluiPoziție de montareDeschidere obligatorieTipLăţimeZona liberăPreț
DAYTON 1C055 Obturator ventilator 30 1/2 in | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical30-1/2 x 30-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-5.452 Pătrați.€211.33
DAYTON 1C209 Obturator ventilator 36 1/2 inch cu panou dublu din aluminiu | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical36-1/2 x 36-1/2"Gravitate operată, panou dublu-7.071 Pătrați.€355.01
Obturator de perete DAYTON 1C210, deschidere de 42-1/2 inchi, adâncime a ramei de 3 inchi, 2 panouri | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical42-1/2 x 42-1/2"Gravitate operată, panou dublu-10.253 Pătrați.€413.83
Obturator ventilator DAYTON 1C211 48 1/2 in | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical48-1/2 x 48-1/2"Gravitate operată, panou dublu-12.924 Pătrați.€482.58
Obturator ventilator DAYTON 1C742 12 1/2 in | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical12-1/2 x 12-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-0.786 Pătrați.€99.06
Obturator ventilator DAYTON 1C743 16 1/2 in | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical16-1/2 x 16-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-1.436 Pătrați.€122.33
Obturator ventilator DAYTON 1C744 18 1/2 in | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical18-1/2 x 18-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-2.043 Pătrați.€137.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C512 Obturator ventilator 36 inch din aluminiu vopsit în alb
€243.89 /unitate