Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8263H305 S Hw Electrovalvă 3/8 inch Nc Alama | AF2VVQ 6YEK2

RED HAT 8263H305 S Hw Electrovalvă 3/8 inch Nc alamă

În stoc
Articol: AF2VVQ Model: 8263H305Crucea Ref: 6YEK2
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
€354.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu abur și apă caldă
Temperatura ambientală. Gamă131 grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2-9/16 "
Coeficientul de volum0.52
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului Aburi344 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.5 / 32 "
Inălțime totală3 3 / 32 "
Lungime totală1.875 "
Lățimea totală1 11 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 / 110 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Temp. fluid. Apă fierbinte (210 grade F)

Variante de produs

ProdusModelMin. Diferențial de presiune de funcționareTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT 8220G009 S Hw Electrovalvă 1-1/4 inch Nc Alama | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€857.62
RED HAT 8220G011 S Hw Electrovalvă 1-1/2 inch Nc Alama | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,114.88
RED HAT 8220G013 S Hw Electrovalva 2 inch Nc Alama | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,041.10
RED HAT 8220G027 S Hw Electrovalvă 1-1/4 inch Nc Alama | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,421.65
RED HAT 8220G029 S Hw Electrovalvă 1-1/2 inch Nc Alama | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,850.24
RED HAT 8220G031 S Hw Electrovalvă 2 inch Nc Alama | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,392.92
RED HAT SU8220G406 S Hw Electrovalvă 1/2 inch Nc Alama | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 grade F3-17/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€622.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8263H305 S Hw Electrovalvă 3/8 inch Nc alamă
€354.57 /unitate