KTI

Filtru

Scule de mână

KTI-33128KTI-41816KTI-41814KTI-41812KTI-41810KTI-41808KTI-41807KTI-41016KTI-38119KTI-34136KTI-41818KTI-28127

Unelte electrice

KTI-33012KTI-32016

Scule de mână Filtru

Seturi de chei combinate

Set chei combinate SAE 16 buc.
Cod produs: AH7LVG
Model: KTI-41016
€188.83 /unitate
Adauga in cos

Chei combinate

  • Chei combinate
  • Chei combinate
  • Chei combinate
  • Chei combinate+12
Articolul (15)

Freze diagonale

Freze diagonale 6-1 / 2 inch
Cod produs: AH7LUD
Model: KTI-52006
€13.80 /unitate
Adauga in cos

Clichete de mână

Extensii de priză de impact

Prize de impact

Cleste de blocare

Clemă de sudură de blocare în formă de U 9 inch
Cod produs: AH7LWH
Model: KTI-58809
€40.64 /unitate
Adauga in cos
Cleste de blocare Mâner simplu 9 inchi lungime
Cod produs: AH7LWG
Model: KTI-58710
€32.40 /unitate
Adauga in cos

Chei cu clichet

  • Chei cu clichet
  • Chei cu clichet
  • Chei cu clichet
  • Chei cu clichet+4
Articolul (7)

Extensii de soclu

Extensie soclu unitate 1/2 inch lungime 20 inch
Cod produs: AH7LUF
Model: KTI-23020
€29.75 /unitate
Adauga in cos

Sockets

Despre KTI

K-Tool International (KTI) este un producător de top de scule de mână pentru tehnicieni și mecanici auto. Catalogul extins K-Tool include freze diagonale, chei combinate, clești de blocare și prize cu accesoriile lor. Cheile combinate K-Tool sunt fabricate din oțel crom vanadiu tratat termic și au un design cu capăt deschis la un capăt și un design cu capăt cutie în 12 puncte la celălalt capăt. Aceste chei conforme ANSI au capete orientate la 15 grade cu axa longitudinală a mânerului și sunt disponibile în 15 dimensiuni diferite. Compania oferă, de asemenea, prize K-Tool utilizate pentru îndepărtarea fără probleme a bujiilor și a șuruburilor ruginite. Aceste prize pot fi folosite și ca chei cu clichet pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor și piulițelor pe suprafețe dure. O mare varietate de unelte de mână KTI de înaltă calitate și produse aferente sunt disponibile pe Raptor Supplies.