Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI-45920 Dimensiunea capului cheii cu clichet 5/8 inch | AH7LWD 36WC14

KTI KTI -45920 Dimensiunea capului cheii cu clichet 5/8 inch

În stoc
Articol: AH7LWD Model: KTI-45920Crucea Ref: 36WC14
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
€37.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului5 / 8 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală8"
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieCombinație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.99
Lungimea navei (cm)26.35
Lățimea navei (cm)5.96
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
KTI KTI-45912 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/8 inch | AH7LVZ 36WC10 KTI-459126.25 "€24.96
KTI KTI-45914 Dimensiunea capului cheii cu clichet 7/16 inch | AH7LWA 36WC11 KTI-459146.5 "€22.63
KTI KTI-45916 Dimensiunea capului cheii cu clichet 1/2 inch | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"€30.59
KTI KTI-45918 Dimensiunea capului cheii cu clichet 9/16 inch | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "€32.07
KTI KTI-45922 Dimensiunea capului cheii cu clichet 11/16 inch | AH7LWE 36WC15 KTI-459228.75 "€32.51
KTI KTI-45924 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/4 inch | AH7LWF 36WC16 KTI-459249.75 "€39.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -45920 Dimensiunea capului cheii cu clichet 5/8 inch
€37.69 /unitate