Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Demaror motor magnetic Nema 120vac 6-18a

În stoc
Articol: AG7DAX Model: 8736SBO4V02H30SCrucea Ref: 5F179
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
€1,822.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC18
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină120 VAC
Adâncime7.2 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime7"
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA0
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină6 la 18A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime5.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 480VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMASetare amplificator releu suprasarcinăLăţimeÎnălţimePreț
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 la 9A7.13 "6.91 "€1,560.07
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Starter Motor Magnetic Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 la 90A12.72 "7.97 "€6,303.40
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 la 135A14.25 "11.69 "€14,361.61
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 9-27a | AG7 ZIUA 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 la 27A5.3 "7"€2,115.54
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 la 45A6"8.5 "€4,704.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Demaror motor magnetic Nema 120vac 6-18a
€1,822.87 /unitate