Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Pornitor motor magnetic Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Starter magnetic motor Iec 600vac

În stoc
Articol: AG7CAZ Model: LUB12Crucea Ref: 5AB63
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
€472.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC12
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină600 VAC
Adâncime1.8 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime5"
HP @ 1 fază - 120V1.5
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 1 fază - 240V2
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V7.5
HP @ 3 fază - 480V7.5
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcinăPână la 12A
Tip demarorStil IEC
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VSetare amplificator releu suprasarcinăHP @ 1 fază - 120VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Demaror motor magnetic Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64 LUB321032120 până la 600 VAC202025Până la 32A2€667.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Starter magnetic motor Iec 600vac
€472.99 /unitate