Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF2 Iec 120vac 3p | AF2BQR

DAYTON 6PXF2 Pornitor Motor Magnetic Iec 120vac 3p

În stoc
Articol: AF2BQR Model: 6PXF2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,905.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC1 la 5
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină120 VAC
Adâncime5.85 "
Tip de carcasăNEMA 4X
Înălţime11.06 "
HP @ 3 fază - 208V1
HP @ 3 fază - 230V1
HP @ 3 fază - 240V1
HP @ 3 fază - 460V3
HP @ 3 fază - 480V3
HP @ 3 fază - 575V3
Hz50/60
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină1 la 5A
Tip demarorStil IEC
Lăţime5.64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
DAYTON 45C049 Demaror motor magnetic Iec 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 la 125.5 "55101010€1,789.99
DAYTON 45C061 Demaror motor magnetic Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 la 185.5 "10320515€1,971.66
DAYTON 45C066 Demaror magnetic motor Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/22 la 45.5 "51/21011.5€2,051.06
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF3 Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 la 205.85 "55101015€2,085.23
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF4 Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 la 456.43 "1515303040€2,827.89
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF5 Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF511 la 55.85 "11333€1,853.57
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF6 Iec 120vac 3p | AF2BQW 6PXF654 la 206.43 "55101015€2,005.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6PXF2 Pornitor Motor Magnetic Iec 120vac 3p
€1,905.30 /unitate