DAYTON Demaroare de motoare magnetice în stil IEC


Filtru
Acțiune: Neinversant , Formular de contact auxiliar: 1NO , Volți bobină: 120 VAC , Hz: 50/60 , Număr de poli: 3 , Tip de pornire: Stil IEC
StilModelHP @ 3 fază - 208VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț (ex. TVA)
A
6PXF2
11 la 55.85 "11333€1,905.31
B
6PXF8
11 la 56.43 "11333€2,565.70
B
6PXF5
11 la 55.85 "11333€1,853.58
A
6PXG1
11 la 56.43 "11333€2,537.08
C
45C066
1/22 la 45.5 "51/21011.5€721.14
D
45C049
38 la 125.5 "55101010€1,789.99
E
45C061
514 la 185.5 "10320515€1,971.66
A
6PXF3
54 la 205.85 "55101015€2,085.22
B
6PXF6
54 la 206.43 "55101015€2,005.60
A
6PXG2
54 la 206.43 "55101015€2,627.33
B
6PXF9
54 la 206.43 "55101015€2,299.37
A
6PXF4
109 la 456.43 "1515303040€2,827.89
B
6PXG0
109 la 456.43 "1515303040€3,439.62
B
6PXF7
109 la 456.43 "1515303040€2,873.03
A
6PXG3
109 la 456.43 "1515303040€3,444.61

Demaroare de motoare magnetice în stil IEC

Demaroarele magnetice Dayton IEC sunt întrerupătoare gestionate electromagnetic care oferă o funcție sigură de pornire și oprire pentru motoare. Ele oferă protecție superioară și întrerupere automată în cazul unei căderi de curent. Aceste dispozitive sunt prevăzute cu un ansamblu de releu de suprasarcină adaptabil și cuprind un format modular cu o unitate de control și bază de alimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste demaroare de motor magnetice IEC, disponibile în tipuri de carcase NEMA 1 și NEMA 4X pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?