DAYTON 6PXG0 Starter Motor Magnetic Iec 120vac 3p | AF2BRA

DAYTON 6PXG0 Starter Motor Magnetic Iec 120vac 3p

În stoc
Element: AF2BRA Model: 6PXG0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,439.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC9 la 45
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină120 VAC
Adâncime6.43 "
Tip de carcasăNEMA 4X
Înălţime13.86 "
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V30
HP @ 3 fază - 480V30
HP @ 3 fază - 575V40
Hz50/60
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină9 la 45A
Tip demarorStil IEC
Lăţime11.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5195
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
DAYTON 45C049 Demaror motor magnetic Iec 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 la 125.5 "55101010€1,789.99
DAYTON 45C061 Demaror motor magnetic Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 la 185.5 "10320515€1,971.66
DAYTON 45C066 Demaror magnetic motor Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/22 la 45.5 "51/21011.5€721.14
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF2 Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF211 la 55.85 "11333€1,905.30
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF3 Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 la 205.85 "55101015€2,085.23
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF4 Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 la 456.43 "1515303040€2,827.89
Starter Motor Magnetic DAYTON 6PXF5 Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF511 la 55.85 "11333€1,853.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6PXG0 Starter Motor Magnetic Iec 120vac 3p
€3,439.63 /unitate