Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Motor Starter NEMA 120VAC Non-reversing | AF6MRM 19YJ94

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Demaror motor NEMA 120VAC fără inversare

În stoc
Articol: AF6MRM Model: T36DN13G7SCrucea Ref: 19YJ94
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
€1,872.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC45
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină120 VAC
Adâncime4.94 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime8.61 "
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V25
Hz50/60
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină15 la 45A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime3.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8536504000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Demaror motor NEMA 120VAC fără inversare
€1,872.20 /unitate