Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Motor Starter Magnetic Nema 480vac 6-18a | AG7CZR 5E752

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Demaror motor magnetic Nema 480vac 6-18a

În stoc
Articol: AG7CZR Model: 8536SBO2V06H30Crucea Ref: 5E752
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
€980.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC18
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină480 VAC
Adâncime3.5 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.9 "
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA0
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină6 la 18A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACFormular de contact auxiliarHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€900.54
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Motor Starter Magnetic Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€900.54
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Motor Starter Magnetic Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NO1.522260€900.54
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Starter Motor Magnetic Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€829.44
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Motor Starter Magnetic Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NO3050505050/60€3,250.41
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NO-50-5050/60€3,764.44
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Demaror motor magnetic Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NO5010010010050/60€7,407.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Demaror motor magnetic Nema 480vac 6-18a
€980.63 /unitate