Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Demaror motor magnetic Iec 24vac | AG7CBB 5AB65

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Starter Motor Magnetic Iec 24vac

În stoc
Articol: AG7CBB Model: LU2B12BCrucea Ref: 5AB65
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
€875.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC12
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină24 VAC
Adâncime1.8 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime5"
HP @ 1 fază - 120V1.5
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 1 fază - 240V2
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V7.5
HP @ 3 fază - 480V7.5
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcinăPână la 12A
Tip demarorStil IEC
Lăţime9.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VSetare amplificator releu suprasarcinăHP @ 1 fază - 120VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Pornitor motor magnetic Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110 până la 240 VAC / DC7.57.510Până la 12A1.5€865.62
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Demaror motor magnetic Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67 LU2B32B103224 VAC202025Până la 32A2€1,277.14
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Pornitor motor magnetic Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 până la 240 VAC / DC202025Până la 32A2€1,296.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Starter Motor Magnetic Iec 24vac
€875.62 /unitate