RULAND MANUFACTURING Păianjenii cuplați cu fălci curbate, poliuretan


Filtru
Calea cheii: Nu , Material: poliuretan , Max. RPM: 8000 , Tip: Păianjen uretan
StilModelÎn afara Dia.CuloriDimensiunea cuplajuluiMărimeaCuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)LăţimeArticolPreț (ex. TVA)
A
JD10 / 15-92Y
-GalbenJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Insert cuplaj maxilar€25.09
B
JD26 / 41-92Y
-GalbenJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-97 In.Lbs.0.0120.542 "Insert cuplaj maxilar€49.88
C
JD12 / 19-98R
-RoșuJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Insert cuplaj maxilar€30.94
A
JD16 / 25-92Y
-GalbenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.Lbs.0.0670.333 "Insert cuplaj maxilar€33.38
C
JD16 / 25-98R
-RoșuJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.Lbs.0.0240.333 "Insert cuplaj maxilar€33.62
D
JD26 / 41-98R
-RoșuJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-165 In.Lbs.0.0060.542 "Insert cuplaj maxilar€50.99
D
JD36 / 57-98R
-RoșuJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-410 In.Lbs.0.0030.75 "Insert cuplaj maxilar€105.09
C
JD10 / 15-98R
-RoșuJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Insert cuplaj maxilar€24.36
B
JD36 / 57-92Y
-GalbenJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-285 In.Lbs.0.0040.75 "Insert cuplaj maxilar€108.29
E
JD10 / 15-85B
-AlbastruJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Insert cuplaj maxilar€31.51
A
JD12 / 19-92Y
-GalbenJC12 / MJC19-9 In.Lbs.0.2570.25 "Insert cuplaj maxilar€30.00
E
JD16 / 25-85B
-AlbastruJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Insert cuplaj maxilar€44.85
F
JD21 / 33-85B
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Spider cuplare maxilar€54.30
A
JD21 / 33-92Y
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Spider cuplare maxilar€37.34
G
JD21 / 33-98R
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Spider cuplare maxilar€36.94
H
JD32 / 51-98R
2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Spider cuplare maxilar€77.83
I
JD32 / 51-92Y
2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Spider cuplare maxilar€82.17

Păianjenii cuplați cu fălci curbate, poliuretan

Păianjenii de cuplare cu fălci curbate Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru a amortiza șocurile și pentru a se adapta dezalinierii (unghiulare, paralele și axiale) între butucii de cuplare. Cuplajele spider se potrivesc între doi butuci de cuplare pentru o conexiune sigură. Sunt fabricate din poliuretan, nu necesită lubrifiere și pot rezista la murdărie, nisip, grăsime, ulei și umiditate. Aceste inserturi de cuplare sunt utilizate cu butuci de cuplare și pot face față cuplurilor nominale de până la 8000 RPM. Alegeți dintr-o gamă largă de păianjeni de cuplare, disponibile în opțiuni cu 4 și 6 brațe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?