Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING JD12/19-92Y Urethane Spider Cuplu 9 in-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNG 3HRE3

RULAND MANUFACTURING JD12/19-92Y Cuplu de păianjen cu uretan 9 in-lbs Jc12/mjc19

În stoc
Articol: AC9NNG Model: JD12 / 19-92YCrucea Ref: 3HRE3
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
€30.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert cuplaj maxilar
CuloriGalben
Dimensiunea cuplajuluiJC12 / MJC19
Max. Dezalinierea unghiulară0.9
Max. Nealiniere axială (In.)0.02
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max8000
Max. Cuplul18 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-10 180 a
Cuplul9 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.257
TipPăianjen uretan
Lăţime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.CuloriDimensiunea cuplajuluiMărimeaCuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)LăţimeArticolPreț
RULAND MANUFACTURING JD10/15-92Y Urethane Spider Cuplu 5 in-lbs Jc10/mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-GalbenJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Insert cuplaj maxilar€25.10
RULAND MANUFACTURING JD10/15-85B Cuplu de păianjen cu uretan 2.4 in-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-AlbastruJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Insert cuplaj maxilar€31.51
RULAND MANUFACTURING JD10/15-98R Urethane Spider Cuplu 8 in-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-RoșuJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Insert cuplaj maxilar€24.36
RULAND MANUFACTURING JD12/19-98R Cuplu de păianjen cu uretan 15 in-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-RoșuJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Insert cuplaj maxilar€30.94
RULAND MANUFACTURING JD16/25-92Y Urethane Spider Cuplu 29 in-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-GalbenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.Lbs.0.0670.333 "Insert cuplaj maxilar€33.38
RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Urethane Spider Torque 15 In-lbsjc16/mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-AlbastruJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Insert cuplaj maxilar€44.85
RULAND MANUFACTURING JD16/25-98R Cuplu de păianjen cu uretan 75 in-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-RoșuJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.Lbs.0.0240.333 "Insert cuplaj maxilar€33.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD12/19-92Y Cuplu de păianjen cu uretan 9 in-lbs Jc12/mjc19
€30.00 /unitate