SQUARE D 8536SDG1V03H30 Motor Starter Magnetic Nema 240v 15-45a | AG7DAF 5F061

SQUARE D 8536SDG1V03H30 Demaror motor magnetic Nema 240v 15-45a

În stoc
Articol: AG7DAF Model: 8536SDG1V03H30Crucea Ref: 5F061

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,899.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC45
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină240 VAC
Adâncime7.8 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime12.69 "
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V25
Hz50/60
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină15 la 45A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime6.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACFormular de contact auxiliarHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€900.54
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Motor Starter Magnetic Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€900.54
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Motor Starter Magnetic Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NO1.522260€900.54
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Starter Motor Magnetic Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€829.44
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Motor Starter Magnetic Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NO3050505050/60€3,250.41
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NO-50-5050/60€3,764.44
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Demaror motor magnetic Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NO5010010010050/60€7,407.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SDG1V03H30 Demaror motor magnetic Nema 240v 15-45a
€1,899.46 /unitate