Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 2000-0AV Manometru diferențial de presiune, 1/8 inch FNPT, 0 până la 0.50 inch WC, aluminiu turnat | AD2NPN 3T064

DWYER INSTRUMENTS 2000-0AV Manometru de presiune diferențială, 1/8 inch FNPT, 0 până la 0.50 inch WC, aluminiu turnat sub presiune

În stoc
Element: AD2NPN Model: 2000-0AVCrucea Ref: 3T064
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
€280.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete-/+ 2%
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Materialul de acoperireAcril
Dimensiunea cadranului4"
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Orientare montareVertical
Domeniul de presiune0 până la 0.5" wc
Gama de presiune Div. Minor0.01 "WC
Presiunea totală nominală-20" Hg la 15 psig
Tipul scaleiPresiunea și viteza aerului
Temp. Gamă20 de grade. la 140 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9026806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de viteză (FPM) (500 - 2800)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 2330 Manometru de presiune diferențială, cadran de 3 1/2 inchi, WC de la -15 la 0 la 15 inchi, aluminiu | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15 la 0 la 15" wc€183.76
DWYER INSTRUMENTS 2310 Manometru diferențial de presiune, cadran de 3 1/2 inchi, WC de la -5 la 0 la 5 inchi, aluminiu | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5 la 0 la 5" wc€168.20
DWYER INSTRUMENTS 2302 Manometru diferențial de presiune, cadran de 3 1/2 inchi, WC de la -1 la 0 la 1 inch, aluminiu | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1 la 0 la 1" wc€166.35
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 Manometru diferențial de presiune, conexiune de 1/8 inch | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25 la 0 la 0.25" wc€202.52
Manometru de presiune diferențială DWYER INSTRUMENTS 2060, cadran de 4 1/2 inchi, WC de la 0 la 60 inchi, aluminiu turnat | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0 până la 60" wc€162.36
Manometru de presiune diferențială DWYER INSTRUMENTS 2040, cadran de 4 1/2 inchi, WC de la 0 la 40 inchi, aluminiu turnat | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0 până la 40" wc€190.16
Manometru de presiune diferențială DWYER INSTRUMENTS 2030, cadran de 4 1/2 inchi, WC de la 0 la 30 inchi, aluminiu turnat | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0 până la 30" wc€157.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2000-0AV Manometru de presiune diferențială, 1/8 inch FNPT, 0 până la 0.50 inch WC, aluminiu turnat sub presiune
€280.89 /unitate