STARRETT Micrometre electronice


Micrometrele electronice Starrett sunt instrumente de măsurare de precizie utilizate în producție, inginerie și controlul calității. Acestea oferă măsurători precise ale grosimii, diametrului și adâncimii. Aceste micrometre sunt echipate cu cititoare electronice, permițând măsurători digitale rapide și precise și eliminând potențialul de eroare umană asociat cu micrometrele mecanice tradiționale. Ele oferă eficiență, consistență și fiabilitate în sarcinile de măsurare dimensională, sporind productivitatea generală și calitatea produsului....Citeste mai mult

Filtru
Nicovală: Plat , Certificat de calibrare: Nu , Gamă: 0 până la 1"/0 până la 25 mm , Rezoluție: 0.00005 "/ 0.001 mm , Ieșire SPC: Nu , ax: Plat
StilModelDegetarPreț (ex. TVA)
A
796.1XFL-1
Frecare-
RFQ
B
796.1XRL-1
Ratchet€487.43

Micrometre electronice

Micrometrele electronice Starrett sunt proiectate pentru măsurarea precisă a componentelor în laboratoare, prelucrarea metalelor, automobile și unități de producție. Acestea au un ecran digital mare, ușor de citit, LCD și cadru echilibrat pentru a oferi măsurători precise. Modelele selectate au degetar de frecare dintr-o bucată pentru a permite o presiune de contact uniformă, permițând în același timp operarea cu o singură mână și piuliță de blocare moletă de tip inel pentru blocare sigură și rapidă. Acestea sunt dotate cu protecție IP67 pentru a preveni deteriorarea împotriva apei, prafului, lichidelor de răcire și murdăriei în mediile atelierelor de mașini. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste micrometre electronice, disponibile în degetare cu clichet și frecare.

DESCRIERE

  • Aceste micrometre dispun de un afișaj digital mare LCD pentru o citire convenabilă a măsurătorilor.
  • Au finisaj cromat satinat anti-orbire pe degetar și mânecă, îmbunătățind vizibilitatea în timpul măsurătorilor.
  • Aceste micrometre au un cadru echilibrat și conic, asigurând utilizări ergonomice și confortabile în aplicații.
  • Sunt echipate cu un ax dintr-o bucata extrem de dur si stabil, asigurand durabilitate si acuratete in masuratori.
  • Aceste instrumente încorporează fețe de măsurare cu carbură microlapată, oferind o precizie ridicată în sarcinile de măsurare dimensională.
  • Acestea au un buton convenabil de menținere a măsurătorilor, permițând utilizatorilor să înghețe citirea pentru o înregistrare ușoară.
  • Aceste micrometre electronice Starrett pot reține și reveni la valoarea zero reală, asigurând acuratețea și consistența măsurătorilor.

Întrebări Frecvente

Care este rezoluția și acuratețea micrometrelor electronice Starrett?

Aceste micrometre oferă o rezoluție de 00005 inchi și o precizie ridicată în +/-.0001 inci, asigurând măsurători precise și fiabile.

Cum rețin micrometrele electronice Starrett și revin la valoarea zero reală?

Micrometrele electronice Starrett sunt concepute pentru a reține și a reveni la citirea adevărată zero, asigurând acuratețea și consistența măsurătorilor.

Pot comuta între măsurătorile în inci și în milimetri pe micrometrele electronice Starrett?

Da, versiunile în limba engleză ale acestor micrometre oferă conversie inci/milimetru, oferind flexibilitate pentru diferite unități de măsură.

Există o funcție de oprire automată în aceste micrometre electronice Starrett?

Da, au o funcție de oprire automată care se activează după 20 de minute de neutilizare, economisind durata de viață a bateriei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?