Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 796.1XRL-1 Micrometru electronic cu clichet de 1 inch | AC4GTY 2ZTX6 / 01116

STARRETT 796.1XRL-1 Micrometru electronic cu clichet de 1 inch

În stoc
Element: AC4GTY Model: 796.1XRL-1Crucea Ref: 2ZTX6 / 01116
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
€487.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru electronic exterior
NicovalăPlat
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocarePârghie
Gamă0 până la 1"/0 până la 25 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCNu
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDegetarPreț
STARRETT 796.1XFL-1 Micrometru electronic 1 inch Ip67 Frecare | AC4GTU 2ZTX2 / 01104 796.1XFL-1Frecare-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 796.1XRL-1 Micrometru electronic cu clichet de 1 inch
€487.42 /unitate