RIDGID Mașină de filetat Power Drive


Mașinile de filetat cu motor RIDGID sunt proiectate pentru a crea capete filetate pentru a conecta țevi și fitinguri în diverse aplicații. Aceste mașini pot găzdui diverse materiale pentru țevi, cum ar fi țevi negre, galvanizate și acoperite cu plastic, oțel inoxidabil, IMC, conducte cu pereți grei și tije.

Filtru
HP: 1/2 , Hz: 25 la 60 , Faza: 1 , inversare: Nu , Voltaj: 115
StilModelamperiCapacitateRPM fără încărcareLungime totalăLățimea totalăTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
A
41935
13Țeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 1"3228.25 "6.5 "Aruncare dublă reversibilă€3,035.51
B
41855
15Țeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"3819 "15.5 "Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior€6,129.91

DESCRIERE

  • Ele vin cu un motor universal, monofazat, de 1/2 CP, care oferă o viteză maximă a axului de 38 rpm pentru a fabrica fără efort filete cu dimensiuni de țevi cuprinse între 1/8 și 2 inci.
  • Aceste mașini de filetare portabile / de mână sunt utilizate pentru filetarea capetelor de țevi pentru conectarea ușoară în conductele de gaz, sistemele de sprinklere și conductele de scurgere și apă de pe șantier.
  • Aceste mașini de propulsie sunt dotate cu un comutator cu dublă rotire pentru tăierea atât a firelor din dreapta cât și din stânga în câteva secunde.
  • Mașinile de filetat din seria 300, cum ar fi 41855, dispune de un comutator cu picior de pornire/oprire integrat pentru confortul utilizatorului și o mandrina de prindere rapidă, oferind o putere fiabilă pentru aplicații ușoare de filetare și canelare.
  • Aceste unelte cu cablu sunt echipate cu un comutator înainte / oprire / invers pentru filetarea țevii în direcția dorită.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL
  • NRTLC

Întrebări Frecvente

Ce este inclus într-un kit complet RIDGID Seria 300?

Mașinile de filetat din Seria 300 includ o mașină de antrenare electrică, un suport cu tavă, un cărucior cu pârghie, alez, tăietor, cap de matriță, matrițe din aliaj de 1/2 - 2 inch și un ulei cu 1 galon de ulei de tăiere premium.

Care este scopul unui stand?

Suportul dispune de o tavă care oferă stabilitate maximă dispozitivului atunci când este ținut pe el.

Din ce sunt făcute aceste mașini de filetat cu motor?

Mașinile de propulsie RIDGID oferă carcasă robustă din aluminiu turnat pentru durabilitate, ușoare și portabilitate ușoară pentru lucrări de filetare într-o varietate de țevi și tije.

Care este scopul unui uleiator?

Un ulei menține nivelurile de ulei în aceste mașini de propulsie pentru o eficiență superioară și o durată de viață prelungită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?