Mașină de filetat RIDGID 41935 Power Drive 1/8 până la 2 in | AA8UJJ 1AC02

RIDGID 41935 Mașină de filetat Power Drive 1/8 până la 2 in

În stoc
Element: AA8UJJ Model: 41935Crucea Ref: 1AC02

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,095.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat Power Drive
amperi13
CapacitateȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 1"
HP1/2
Hz25 la 60
RPM fără încărcare32
Lungime totală28.25 "
Lățimea totală6.5 "
Fază1
InversareaNu
Tipul comutatoruluiAruncare dublă reversibilă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.68
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)76.71
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8466935385
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr de viteze (1)
    • Caracteristici: capete de matriță și adaptoare se blochează în siguranță, capete de matriță rigide model 12R se potrivesc fără adaptor

Variante de produs

ProdusModelamperiCapacitateRPM fără încărcareLungime totalăLățimea totalăTipul comutatoruluiPreț
Mașină de filetat RIDGID 41855 Power Drive 1/8 până la 2 in | AB3XTQ 1VXG8 4185515Țeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"3819 "15.5 "Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior€5,946.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 41935 Mașină de filetat Power Drive 1/8 până la 2 in
€3,095.03 /unitate