Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-3/16 inch | AF9WVA 30VJ06

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-3/16 inch

În stoc
Element: AF9WVA Model: CLC-19-19-SSCrucea Ref: 30VJ06
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
€621.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1.187 "
Clearance Dia.2.242 "
Lățimea cheii1 / 4 "
Material303 oțel inoxidabil
RPM max4000
În afara Dia.2-1/16 "
Lungime totală3.25 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-28 "
TipTip clemă dintr-o bucată, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-3/16 inch | AF9WUZ 30VJ05 CLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€228.35
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-7/16 inch | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€336.09
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-7/16 inch | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€824.25
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Cuplaj de arbore rigid o bucată 1-15/16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-F1-15/16 "3.657 "1 / 2 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,295.06
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-15/16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15/16 "3.657 "1 / 2 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,281.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-3/16 inch
€621.17 /unitate