HAM-LET Tricou Femei Run


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tipul conexiunii: Compresie x FPT , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
3004267
-----€180.78
A
3002669
-----€107.56
B
771LF SS 1/2 X 1/2
3 / 4-201.125 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€202.60
B
771LF SS 1/2 X 1/4
3 / 4-201.125 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€189.37
B
771LF SS 1/4 X 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€120.70
B
771LF SS 1/4 X 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€112.69
B
771LF SS 3/8 X 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€124.60
C
771LF SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€123.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?