Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 3002669 Teu de rulare femelă, oțel inoxidabil 316, tub 6 mm x 6 mm OD | CR3PBZ 787YH5

HAM-LET 3002669 Teu de rulare mamă, oțel inoxidabil 316, tub 6 mm x 6 mm OD

În stoc
Articol: CR3PBZ Model: 3002669Crucea Ref: 787YH5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€124.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou Femei Run

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Tee de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKD 31LC54 771LF SS 1/2 X 1/23 / 4-201.125 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€235.24
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 Tee de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2 X 1/43 / 4-201.125 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€138.91
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Teu de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 1/4 inch | AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€140.14
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 Teu Femeie Oțel Inoxidabil Teuri 1/4 inch | AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€130.85
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Tee de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch | AG2LKH 31LC58 771LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€138.06
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 Teu de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch | AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€143.00
HAM-LET 3004267 Tee de rulare feminină, oțel inoxidabil 316, compresie x FNPT x compresie | CR3PCA 787YH4 3004267-----€209.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 3002669 Teu de rulare mamă, oțel inoxidabil 316, tub 6 mm x 6 mm OD
€124.87 /unitate