Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Tee de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch | AG2LKH 31LC58

HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Teu mamă de rulare din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch

În stoc
Articol: AG2LKH Model: 771LF SS 3/8 X 1/4Crucea Ref: 31LC58
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
€138.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou Femei Run
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneCompresie x FPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Tee de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKD 31LC54 771LF SS 1/2 X 1/23 / 4-201.125 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€235.24
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 Tee de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2 X 1/43 / 4-201.125 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€138.91
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Teu de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 1/4 inch | AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€140.14
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 Teu Femeie Oțel Inoxidabil Teuri 1/4 inch | AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€130.85
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 Teu de rulare femelă din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch | AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€143.00
HAM-LET 3002669 Teu de rulare femelă, oțel inoxidabil 316, tub 6 mm x 6 mm OD | CR3PBZ 787YH5 3002669-----€124.87
HAM-LET 3004267 Tee de rulare feminină, oțel inoxidabil 316, compresie x FNPT x compresie | CR3PCA 787YH4 3004267-----€209.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Teu mamă de rulare din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch
€138.06 /unitate