Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Tensiune baterie AGM: 12V , Dimensiunea bateriei: 8 , Tip baterie: AGM , Material pentru rotile: poliuretan , Lungimea furcii: 42 " , Material pentru rotile frontale: poliuretan , HP: 2 CP , Lățimea furcii individuale: 6" , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Max. Amperi: 120A , Max. Lățimea între picioare: 50 " , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 4 , Adâncime totală: 63.5 " , Faza: 1 , Material pentru rotile din spate: poliuretan , Raza de intoarcere: 51 " , Capacitate uniformă de la 0" la 63": 2000 lbs. , Capacitate uniformă de la 63" la 118": 1500 lbs. , Voltaj: 24V , wați: 1500W