DAYTON Electrovane fără bobine, alamă, 125 psi


Filtru
Material corp: Alamă , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F
StilModelLungime totalăFlux de aerCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăProiectarea supapelorGama de debitMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
4A703
1.5 "Până la 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universal3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€221.00
B
1A578
2 13 / 16 "121 până la 280 scfm5.503 / 4 "În mod normal închis2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€197.04
C
1A579
4.156 "286 până la 910 scfm13.001"În mod normal închis2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€368.22

Electrovane fără bobine, alamă, 125 psi

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2/3 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudură. Aceste supape au o construcție din alamă cu garnituri Buna N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol și sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise/universale au acționare directă sau pilot pentru deschidere și închidere. a supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi de 1/4, 3/4 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?