Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1A578 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AA8TUT

DAYTON 1A578 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă

În stoc
Element: AA8TUT Model: 1A578

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€197.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer121 până la 280 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum5.50
Gama de debit12.3-61.5 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
Tipul operațieipilot Operat
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală2 13 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru300 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăFlux de aerCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăProiectarea supapelorGama de debitMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț
DAYTON 1A579 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă | AA8TUU 1A5794.156 "286 până la 910 scfm13.001"În mod normal închis2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€368.23
DAYTON 4A703 electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă | AD6RUF 4A7031.5 "Până la 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universal3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€221.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A578 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă
€197.04 /unitate