Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1A579 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă | AA8TUU

DAYTON 1A579 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă

În stoc
Element: AA8TUU Model: 1A579
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
€368.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer286 până la 910 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum13.00
Gama de debit29.1-145.5 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
Tipul operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1"
Inălțime totală4 21 / 32 "
Lungime totală4.156 "
Dimensiunea conductei1"
Presiune sigură a apei de lucru250 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăFlux de aerCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăProiectarea supapelorGama de debitMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț
DAYTON 1A578 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 până la 280 scfm5.503 / 4 "În mod normal închis2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€197.04
DAYTON 4A703 electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă | AD6RUF 4A7031.5 "Până la 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universal3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€221.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A579 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă
€368.23 /unitate