Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4A703 electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă | AD6RUF

DAYTON 4A703 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă

În stoc
Element: AD6RUF Model: 4A703
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
€221.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aerPână la 4.2 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.05/0.06
Gama de debit0.05-0.56 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 64 "
Inălțime totală4"
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăUniversal
Proiectarea supapelor3-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăFlux de aerCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăProiectarea supapelorGama de debitMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț
DAYTON 1A578 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 până la 280 scfm5.503 / 4 "În mod normal închis2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€197.04
DAYTON 1A579 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă | AA8TUU 1A5794.156 "286 până la 910 scfm13.001"În mod normal închis2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€368.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4A703 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă
€221.01 /unitate