A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , CFM @ 0.125-in. SP: 8700 , CFM @ 0.250-in. SP: 7820 , CFM @ 0.375-in. SP: 6945 , Adâncime: 43 " , Înălțimea de descărcare (in.): 26.25 , Lățimea de descărcare (in.): 19.25 , Note de subsol: # Starea supraîncărcării motorului , Înălțime: 48 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 26-3/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Rotație: CW , Diametru arbore: 1-7/16 " , Tip: Cu pachetul Drive , Diametrul roții: 24 1 / 2 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 12.437 " , latime: 46 "
Suflante curbe cu intrare simplă de transmisie cu curea, 24-1 / 2 inch
Suflante Dayton cu curea de transmisie, cu o singură admisie, curbă înainte circulă aerul în aplicații industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic din poliester coapte gri și curbă înainte, roți din oțel pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Acestea dispun de prize de aer individuale pentru a extrage aerul dintr-o parte a carcasei suflantei. Acestea au, de asemenea, un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, cu o singură intrare, cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 349 și 590 rpm.