DAYTON 7C715 Suflanta 24 1/2 inch 3 CP 115/230 V 9245 Cfm | AF3EQG

DAYTON 7C715 Suflanta 24 1/2 inch 3 CP 115/230 V 9245 Cfm

În stoc
Articol: AF3EQG Model: 7C715

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,864.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă462
CFM @ 0.750-In. SP9245
CFM @ 1.000-In. SP8280
CFM @ 1.250-In. SP6555
dBA @ 5 Picioare64
Adâncime43 "
Înălțimea de descărcare (în.)26.25
Lățime de descărcare (in)19.25
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă38.0/19.0
Înălţime48 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.26-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor184T
CP motor3
RPM motor1735
Tipul motoruluiPornire condensator
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj115/230
Diametrul roților24 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții12.437 "
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 241.0875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.500-In. SPCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
DAYTON 7C717 Suflantă 24 1/2 inch 1 1/2 CP 230/460 V 3 Ph | AF3EQH 7C7175.0/2.5349662356H1.51725Trei faze3€10,028.23
DAYTON 7C718 Suflantă 24 1/2 inch 3 CP 230/460 V 3 Ph | AF3EQJ 7C7188.4/4.2462-182T31765Trei faze3€10,244.10
DAYTON 7C719 Suflant 24 1/2 inch 5 CP 230/460 V 3 Ph | AF3EQK 7C71914.8/7.4544-184T51755Trei faze3€10,332.63
Suflanta DAYTON 7C900 24 1/2 inch 2 CP 115/230 V 8210 Cfm | AF3EUW 7C90025.2/12.6398821056HZ21725Pornire condensator1€9,922.36
DAYTON 7C901 Suflantă 24 1/2 inch 2 CP 230/460 V 3 Ph | AF3EUX 7C9016.0/3.03988210145T21740Trei faze3€9,955.83
DAYTON 7C902 Suflantă 24 1/2 inch 7 1/2 CP 230/460 V 3 Ph | AF3EUY 7C90221.8/10.9590-213T7.51760Trei faze3€10,966.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C715 Suflanta 24 1/2 inch 3 CP 115/230 V 9245 Cfm
€9,864.51 /unitate