MONROE PMP Trageți mânerul de găuri filetate


Filtru
Hardware: Nu este inclus , Sarcina nominală (D/N): Y , Tip de montare: Gauri filetate , Temp. de operare: -22 grade până la 230 grade F
StilModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaAdâncimea firuluiGrip Dia.Capacitate de încărcareMaterialMontarea orificiului de la centru la centruPreț (ex. TVA)
A
PH-0194
1 / 4-20Negrumată23 / 64 "5 / 16 "484 lb.Nailon4.125 "€12.74
A
PH-0195
5 / 16-18Negrumată23 / 64 "5 / 16 "506 lb.Nailon4-39/64 "€14.48
B
MA-C763-020
M6NegruPudră acoperită25 / 64 "33 / 64 "843 lb.Aluminiu4-13/32 "€29.22
B
MA-C763-030
M6NegruPudră acoperită15 / 32 "43 / 64 "1237 lb.Aluminiu5-3/64 "€40.51
B
MA-C763-010
M6NegruPudră acoperită7 / 16 "33 / 64 "899 lb.Aluminiu3-15/16 "€29.32
B
MA-C763-040
M6NegruPudră acoperită15 / 32 "43 / 64 "1124 lb.Aluminiu6-5/16 "€42.43
C
PH-0193
M6NaturalNatural7 / 16 "1 / 2 "1124 lb.304 oțel inoxidabil5.031 "€93.11
B
MA-C763-080
M8NegruPudră acoperită15 / 32 "43 / 64 "180 lb.Aluminiu15.75 "€90.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?