Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP MA-C763-020 Mâner de tragere Orificii filetate 4-13/32 inci Înălțime | AD8MLE 4KZV4

MONROE PMP MA-C763-020 Găuri filetate pentru mâner de tragere, înălțime de 4-13/32 inci

În stoc
Articol: AD8MLE Model: MA-C763-020Crucea Ref: 4KZV4
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
€29.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Grip Dia.33 / 64 "
Înălțimea apucării51 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare843 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru4-13/32 "
Tip montareGauri filetate
Proiectare1-15/16 "
Dimensiunea șurubuluiM6
Adâncimea firului25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaAdâncimea firuluiGrip Dia.Capacitate de încărcareMaterialMontarea orificiului de la centru la centruPreț
MONROE PMP MA-C763-010 Mâner de tragere Orificii filetate 3-15/16 inci înălțime | AD8MLD 4KZV3 MA-C763-010M6NegruPudră acoperită7 / 16 "33 / 64 "899 lb.Aluminiu3-15/16 "€29.32
MONROE PMP MA-C763-030 Mâner de tragere Orificii filetate 5-3/64 inci înălțime | AD8MLF 4KZV6 MA-C763-030M6NegruPudră acoperită15 / 32 "43 / 64 "1237 lb.Aluminiu5-3/64 "€40.51
MONROE PMP MA-C763-040 Mâner de tragere Orificii filetate 6-5/16 inci înălțime | AD8MLG 4KZV7 MA-C763-040M6NegruPudră acoperită15 / 32 "43 / 64 "1124 lb.Aluminiu6-5/16 "€42.43
MONROE PMP MA-C763-080 Mâner de tragere Orificii filetate 15-3/4 inci înălțime | AD8MLJ 4KZW1 MA-C763-080M8NegruPudră acoperită15 / 32 "43 / 64 "180 lb.Aluminiu15.75 "€90.10
MONROE PMP PH-0193 Mâner de tragere Orificii filetate 5-1/32 inci înălțime | AD8MLK 4KZW3 PH-0193M6NaturalNatural7 / 16 "1 / 2 "1124 lb.304 oțel inoxidabil5.031 "€93.11
MONROE PMP PH-0194 Mâner de tragere Orificii filetate Nylon | AD8MLL 4KZW4 PH-01941 / 4-20Negrumată23 / 64 "5 / 16 "484 lb.Nailon4.125 "€12.74
MONROE PMP PH-0195 Mâner de tragere Orificii filetate Nylon | AD8MLM 4KZW5 PH-01955 / 16-18Negrumată23 / 64 "5 / 16 "506 lb.Nailon4-39/64 "€14.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP MA-C763-020 Găuri filetate pentru mâner de tragere, înălțime de 4-13/32 inci
€29.22 /unitate