Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Racord pentru conducte motor DAYTON 4VZJ7 3/8 inch aluminiu - Pachet de 3 | AD9ZJM

DAYTON Racord pentru conducte motor 4VZJ7 3/8 inch aluminiu - pachet de 3

În stoc
Articol: AD9ZJM Model: 4VZJ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€32.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare flexibilă a conductei metalice
Deschidere cablu max. (În.)1/2
Deschidere cablu Min. (În.)1/2
Dimensiunea conductei3 / 8 "
IzolatNu
MaterialAluminiu
SubcategorieConectori drepți
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include 6 șuruburi de montare autofiletante

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Racord pentru conducte motor 4VZJ7 3/8 inch aluminiu - pachet de 3
€32.28 /ambalaj