Pompă manuală VESTIL SE/HP-118/stivuitor motorizat, înălțime maximă de 118 inchi | AG7YQA

VESTIL Pompă manuală SE/HP-118/stivuitor motorizat, înălțime maximă de 118 inci

Articol: AG7YQA Model: SE / HP-118
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,783.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
Tensiunea bateriei AGM12V
Dimensiune baterie8
Baterie TipAGM
Capacitate2000 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriGalben
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii26 3 / 4 "
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălţime78.5 "
Înălțimea3 3/8 "până la 118"
HP2 CP
Hz60
Includeîncărcător baterie
Lățimea furcii individuale6"
Lățimea piciorului24 "
Lungime65.38 "
Înălțimea de ridicare Max.118 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă3-3 / 8 In.
MaterialOţel
Max. Amperi120A
Max. Distanța de călătorie114.625 "
Max. wați1500W
Max. Lățimea între furci17 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare3.38 "
Min. Lățimea între furci17 "
Min. Lățimea între picioare24 "
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Fază1
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată118 In.
Dia rotor spate.6.5 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Capacitate uniformă de la 0" la 63"2000 lbs.
Capacitate uniformă de la 63" la 118"1500 lbs.
Voltaj24V
Watts1500W
Lăţime28.75 "
Lățimea între furci17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 424.35
Înălțimea navei (cm)207.96
Lungimea navei (cm)166.05
Lățimea navei (cm)67.95
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriLățimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.MaterialMax. Distanța de călătorieMax. Lățimea între furciMin. Înălțimea de ridicarePreț
Pompă manuală VESTIL SE/HP-63/stivuitor alimentat, înălțime maximă de 63 inchi | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Galben26 3 / 4 "63 "Oţel40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
RFQ
Pompă manuală VESTIL SE/HP-98/stivuitor motorizat, înălțime maximă de 98 inchi | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Galben26 3 / 4 "98 "Oţel40.12 "17 "3.38 "€7,829.16
RFQ
VESTIL SE/HP-118-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil cu putere, înălțime maximă de 118 inchi | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Galben închis26 3 / 4 "118 "Oțel, plastic115.875 "-2.13 "€8,819.89
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil cu putere, înălțime maximă de 63 inchi | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Galben închis26 3 / 4 "63 "Oțel, plastic40.12 "-2.13 "€7,542.63
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR Stivuitor cu braț cu reglare a puterii pompei de aer/de mână, dimensiune 63 inch | CE3EWT SE / HP-63-AA-AIR63.5 "Galben închis6"63 "Oțel, fibră de sticlă40.12 "26.75 "2.13 "€6,179.63
RFQ
VESTIL SE/HP-98-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil cu putere, înălțime maximă de 98 inchi | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Galben închis26 3 / 4 "98 "Oțel, plastic40.12 "-2.13 "€8,676.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pompă manuală SE/HP-118/stivuitor motorizat, înălțime maximă de 118 inci
€9,783.18 /unitate