Lungimea bazei: 81.03 " , Lățimea bazei: 35.19 " , Lungimea fasciculului: 58.25 " , Rotația brațului: 360 grade , Tip rotiță: (2) Rigid (2) Pivotant , Culoare: Albastru , Adâncime: 113.375 " , Lățimea flanșei: 4" , Dimensiunea buzunarului furcii: 32 " , Capacitate troliu manual: 800 lbs. , Include: Balast din oțel pentru palan cantilever , Max. Lungimea brațului dincolo de cadru: 50 3 / 8 " , Număr de rotile: 4 , Lungime retrasă: 92 3 / 8 " , Rotație: 360 grade , Lungimea fasciculului utilizabil: 50.38 "