Palan cantilever portabil VESTIL P-JIB-4, 4000 lb. Capacitate | AG7XAN

VESTIL Palan cantilever portabil P-JIB-4, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XAN Model: P-JIB-4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,174.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara mobilă de podea
Înălțimea bazei40.88 "
Lungimea bazei81.03 "
Lățimea bazei35.19 "
Înălțimea fasciculului2.5 "
Lungimea fasciculului58.25 "
Rotația brațului360 grade
Capacitate4000 lbs.
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului8 "x 3"
Tip rotor(2) Rigid (2) Pivotant
CuloriAlbastru
Adâncime113.375 "
Lățimea flanșei4"
Dia Caster fata.8"
Curatenie totala40.12 "
Capacitate troliu manual800 lbs.
Înălţime89 "
Lungime90.812 "
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului dincolo de cadru50 3 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Dia rotor spate.8"
Lungime retrasă92 3 / 8 "
Rotație360 grade
Lungimea grindă utilizabilă50.38 "
Lăţime35.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 427.5
Înălțimea navei (cm)226.06
Lungimea navei (cm)230.66
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎnălțimea bazeiCapacitateLăţimeMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiCuratenie totalaÎnălţimePreț
Palan cantilever portabil VESTIL P-JIB-2, 2000 lb. Capacitate | AG7XAM P-JIB-2-39.63 "2000 lbs.35.69 "Nylon umplut cu sticlă8 "x 2"72.91 "89 "€7,621.45
RFQ
VESTIL P-JIB-BALL-2 Palan cantilever Balast opțional, 2000 lb. Capacitate | AG7XAQ P-JIB-MINGE-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,917.64
VESTIL P-JIB-BALL-4 Palan cantilever Balast opțional, 4000 lb. Capacitate | AG7XAR P-JIB-MINGE-433 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,965.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan cantilever portabil P-JIB-4, 4000 lb. Capacitate
€10,174.90 /unitate