VESTIL Palan cantilever portabil P-JIB-2, 2000 lb. Capacitate

Articol: AG7XAM Model: P-JIB-2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,221.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara mobilă de podea
Înălțimea bazei39.63 "
Lungimea bazei81.03 "
Lățimea bazei35.19 "
Înălțimea fasciculului2.5 "
Lungimea fasciculului58.25 "
Rotația brațului360 grade
Capacitate2000 lbs.
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid (2) Pivotant
CuloriAlbastru
Adâncime113.375 "
Lățimea flanșei4"
Dia Caster fata.8"
Curatenie totala72.91 "
Capacitate troliu manual800 lbs.
Înălţime89 "
Lungime90.812 "
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului dincolo de cadru50 3 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Dia rotor spate.8"
Lungime retrasă92 3 / 8 "
Rotație360 grade
Lungimea grindă utilizabilă50.38 "
Lăţime35.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 422.55
Înălțimea navei (cm)226.06
Lungimea navei (cm)230.66
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎnălțimea bazeiCapacitateLăţimeMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiCuratenie totalaÎnălţimePreț
Palan cantilever portabil VESTIL P-JIB-4, 4000 lb. Capacitate | AG7XAN P-JIB-4-40.88 "4000 lbs.35.69 "fenolic8 "x 3"40.12 "89 "€10,174.90
VESTIL P-JIB-BALL-2 Palan cantilever Balast opțional, 2000 lb. Capacitate | AG7XAQ P-JIB-MINGE-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,917.64
VESTIL P-JIB-BALL-4 Palan cantilever Balast opțional, 4000 lb. Capacitate | AG7XAR P-JIB-MINGE-433 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,965.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan cantilever portabil P-JIB-2, 2000 lb. Capacitate
€9,221.95 /unitate