WESCO Birou de mutare


Filtru
Capacitate de incarcare: 600 lb. , Număr de roți: 4 , Inălțime totală: 39.5 " , Lungime totală: 23 " , Lățimea totală: 31.75 "
StilModelÎnălțimea mâneruluiPreț (ex. TVA)
A
272155
39.5 "€579.58
A
272156
40 "€612.46
A
272157
41.25 "€636.04

Birou de mutare

Motoarele de birou Wesco sunt concepute pentru a muta mesele de lucru care conțin încărcături de până la 600 lb, fără a fi nevoita să scoateți sertarele și rafturile înainte de transport. Aceste unități au un suport de ridicare acoperit cu vinil pentru a rezista la zgârieturi și alunecări și un adaptor de piedestal reglabil pentru mutarea birourilor cu un singur și dublu piedestal. Rotile pivotante cu lățimea de 2.5 / 4 inci ale acestor dispozitive de mișcare permit în continuare o rotație de 360 ​​de grade, oferind astfel un tranzit fără probleme chiar și pe suprafețe aspre sau inegale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?