WESCO 272155 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 39-1/2 | AG7KCC

WESCO 272155 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 39-1/2 inchi

În stoc
Articol: AG7KCC Model: 272155

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€579.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBirou de mutare
Configurare rotiță(4) Pivotant
Înălțimea mânerului39.5 "
Capacitate de încărcare600 lb.
Înălțime coborâtă4.25 "
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală39.5 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală31.75 "
Înălțimea ridicată9.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)80.65

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiPreț
WESCO 272156 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 40 inchi | AG7KCD 27215640 "€612.47
WESCO 272157 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 41-1/4 inchi | AG7KCE 27215741.25 "€636.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272155 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 39-1/2 inchi
€579.58 /unitate