WESCO 272157 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 41-1/4 | AG7KCE

WESCO 272157 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 41-1/4 inchi

În stoc
Element: AG7KCE Model: 272157

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€636.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBirou de mutare
Configurare rotiță(4) Pivotant
Înălțimea mânerului41.25 "
Capacitate de încărcare600 lb.
Înălțime coborâtă6"
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală39.5 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală31.75 "
Înălțimea ridicată11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)80.65

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiPreț
WESCO 272155 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 39-1/2 inchi | AG7KCC 27215539.5 "€579.58
WESCO 272156 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 40 inchi | AG7KCD 27215640 "€612.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272157 Adaptor pentru mutator de birou și piedestal, capacitate de 600 lbs, înălțime mâner de 41-1/4 inchi
€636.04 /unitate