VESTIL SE/HP-98-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil cu putere, înălțime maximă de 98 inchi | CE3EWU

VESTIL SE/HP-98-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil electric, înălțime maximă de 98 inchi

Articol: CE3EWU Model: SE/HP-98-AA
€10,498.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Furci reglabileDa
Tensiunea bateriei AGM12V
Dimensiune baterie8
Baterie TipAGM
Capacitate2000 lbs.
CuloriGalben închis
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii26 3 / 4 "
Materiale cadruOțel / plastic
Frecvență60 Hz
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălţime69 "
Înălțimea2 1/8 "până la 98"
HP2 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea furcii individuale6"
Lățimea piciorului24 "
Lungime65 "
Înălțimea de ridicare Max.98 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOțel, plastic
Max. Amperi120A
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălțimea de ridicare2.13 "
Min. Lățimea între furci17 "
Min. Lățimea între picioare24 "
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Fază1
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.6.5 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Capacitate uniformă de la 0" la 63"2000 lbs.
Capacitate uniformă de la 63" la 118"1500 lbs.
Voltaj24V
Watts1500W
Lăţime53 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriLățimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.MaterialMax. Distanța de călătorieMax. Lățimea între furciMin. Înălțimea de ridicarePreț
Pompă manuală VESTIL SE/HP-118/stivuitor motorizat, înălțime maximă de 118 inchi | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Galben26 3 / 4 "118 "Oţel114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
RFQ
Pompă manuală VESTIL SE/HP-63/stivuitor alimentat, înălțime maximă de 63 inchi | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Galben26 3 / 4 "63 "Oţel40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
RFQ
Pompă manuală VESTIL SE/HP-98/stivuitor motorizat, înălțime maximă de 98 inchi | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Galben26 3 / 4 "98 "Oţel40.12 "17 "3.38 "€7,829.16
RFQ
VESTIL SE/HP-118-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil cu putere, înălțime maximă de 118 inchi | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Galben închis26 3 / 4 "118 "Oțel, plastic115.875 "-2.13 "€8,819.89
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil cu putere, înălțime maximă de 63 inchi | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Galben închis26 3 / 4 "63 "Oțel, plastic40.12 "-2.13 "€7,542.63
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR Stivuitor cu braț cu reglare a puterii pompei de aer/de mână, dimensiune 63 inch | CE3EWT SE / HP-63-AA-AIR63.5 "Galben închis6"63 "Oțel, fibră de sticlă40.12 "26.75 "2.13 "€6,179.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SE/HP-98-AA Pompă manuală/Stivuitor cu braț reglabil electric, înălțime maximă de 98 inchi
€10,498.88 /unitate