APOLLO VALVES Supapele de reținere cu conul bilă din seria 61LF-PR


Filtru
Tipul conexiunii: Anunturi , Presiune de crăpare: 1 / 2 psi , Material: Bronz scăzut cu plumb , Max. Presiunea aburului: 15 psi , Max. Temp.: 250 grade F , Max. Presiune a apei: 250 psi non-șoc , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material de etanșare: EPDM de grad NSF , Material scaun: PTFE , Material arc: 316 oțel inoxidabil
StilModelConformitateDebitLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
61LF10301PR
NSF61-G, NSF 3721.4 g / min4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€101.67
A
61LF10401PR
NSF61-G, NSF 3733.5 g / min5"3 / 4 "5"€129.08
A
61LF10501PR
NSF61-G, NSF 3746 g / min5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€163.80
A
61LF10601PR
NSF61-G, NSF 37544 g / min6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€273.51
A
61LF10701PR
NSF61-G, NSF 37665 g / min8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€358.68
A
61LF10801PR
NSF61-G, NSF 37781 g / min9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€500.64

Supapele de reținere cu conul bilă din seria 61LF-PR

Supapele de reținere cu bilă din seria Apollo 61LF-PR au un corp din bronz cu plumb redus și racorduri prin presare și sunt utilizate pentru a oferi protecție împotriva refluxului. Supapele cu bilă Apollo sunt fabricate din componente aprobate de ASTM, inclusiv o bilă RPTFE rezistentă la coroziune și un scaun din PTFE cu o etanșare EPDM de calitate NSF. Acestea pot fi montate vertical și orizontal și pot funcționa la temperaturi de până la 250 de grade Fahrenheit cu 250 psi de presiune maximă a apei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?