Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61LF10501PR Supapă de reținere con bilă Bronz | AC6WNL 36N620

APOLLO VALVES 61LF10501PR Supapă de reținere con bilă Bronz cu plumb scăzut

În stoc
Articol: AC6WNL Model: 61LF10501PRCrucea Ref: 36N620
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
€163.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a conului bilă
ConformitateNSF61-G, NSF 374
Tip conexiuneAnunturi
Presiune de fisurare1 / 2 psi
Debit6 g / min
Lungime5 51 / 64 "
MaterialBronz scăzut cu plumb
Max. Presiunea aburului15 psi
Max. Temp.250 grade F
Max. Presiune a apei250 psi non-șoc
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Material sigiliuEPDM de grad NSF
Material scaunPTFE
Mărimea1"
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Lăţime5 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConformitateDebitLungimeMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 61LF10301PR Supapă de reținere con bilă Bronz | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 g / min4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€101.68
APOLLO VALVES 61LF10401PR Supapă de reținere con bilă Bronz | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 g / min5"3 / 4 "5"€129.08
APOLLO VALVES 61LF10601PR Supapă de reținere cu con bilă Bronz | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 g / min6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€273.51
APOLLO VALVES 61LF10701PR Supapă de reținere cu con bilă Bronz | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 g / min8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€358.68
APOLLO VALVES 61LF10801PR Supapă de reținere cu con bilă Bronz | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 g / min9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€500.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10501PR Supapă de reținere con bilă Bronz cu plumb scăzut
€163.80 /unitate