Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR2/C515-3-R Glass Fuse, Slow Blow, Size 5 x 15 mm, 3A, 250VAC, 6000 Pack | BD3FQG

BUSSMANN Siguranță de sticlă TR2/C515-3-R, suflare lentă, dimensiune 5 x 15 mm, 3 A, 250 VCA, pachet 6000

În stoc
Articol: BD3FQG Model: TR2 / C515-3-R
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
€1.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de sticlă
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiPlumb cilindric
Evaluare curent3A
Diametru5.5mm
Dimensiunea / grupul siguranței2AG (5 x 15 mm)
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime15.2mm
Stil de montareSuport de bord
ambalajetambur
Tip produsSiguranță electronică din sticlă
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0015
Lungimea navei (cm)38.61

Detalii produs:

    • C515 Series

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolTensiune (AC)Preț
Siguranță ceramică BUSSMANN TR2/C515-1.6-R, suflare lentă, 1.6 A, 250 VCA | BC8VUU TR2 / C515-1.6-R250 VACPlumb cilindric1.6A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică250 VAC€3.05
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-350-R, ferulă electronică, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 350 mA | BC9NFV TR2 / C515-350-R250 VACCilindric cu plumb350mA2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.15
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-750-R, ferulă electronică, întârziere/suflare lentă, 250VAC, 750mA | BC9RHL TR2 / C515-750-R250 VACCilindric cu plumb750mA2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.15
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-1-R, ferulă electronică, întârziere/suflare lentă, 250 VCA | BD2AFN TR2 / C515-1-R250 VACCilindric cu plumb1A2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.15
Siguranță din sticlă BUSSMANN TR2/C515-2.25-R, suflare lentă, dimensiune 5 x 15 mm, 2.25 A, 250 VCA, pachet 1500 | BD2QKC TR2 / C515-2.25-R250 VACPlumb cilindric2.25A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranța de sticlă250 VAC€3.05
Siguranță ceramică BUSSMANN TR2/C515-3.5-R, suflare lentă, 3.5 A, 125 VCA | BD2QKD TR2 / C515-3.5-R125 VACPlumb cilindric3.5A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică125 VAC€1.15
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-6-R, ferulă electronică, întârziere/suflare lentă, 250 VCA | BD2VJP TR2 / C515-6-R250 VACCilindric cu plumb6A2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de sticlă TR2/C515-3-R, suflare lentă, dimensiune 5 x 15 mm, 3 A, 250 VCA, pachet 6000
€1.27 /unitate