Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAYLOR 74074102 Cantar de baie Digitl Platformă din oțel inoxidabil 400 lb. Capacitate | AD2FTX 3NZP8

TAYLOR 74074102 Cantar de baie Digitl Platforma din otel inoxidabil 400 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AD2FTX Model: 74074102Crucea Ref: 3NZP8
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
€71.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de baie
Capacitate180 kg / 400 lb.
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.09 kg / 0.2 lb.
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală13 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare(2) Baterii Li-Ion de 3V
Adâncimea suprafeței de cântărire1.5 "
Lățimea suprafeței de cântărire13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8423100010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelUnitate de alimentareCapacitateDigital / mecanicAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântăriregradațiiInălțime totalăLungime totalăPreț
TAYLOR 20044014 Cântar mecanic de baie Platformă din oțel Capac de 300 lb | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136 kg / 300 lb.Mecanic2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "€22.57
TAYLOR 48325072 Cântar mecanic de baie Platformă din oțel Capac de 300 lb | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb.Mecanic2"11.5 "2 lb.2"10.75 "€34.87
TAYLOR 75064192 Platformă din sticlă securizată pentru scară digitală Bth Cap 400 lb | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 baterii Li-Ion180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€77.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 74074102 Cantar de baie Digitl Platforma din otel inoxidabil 400 lb. Capacitate
€71.83 /unitate