ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Conector tată, Flare x MNPT, alamă cu plumb redus


Filtru
Material corp: Alama cu plumb redus , Tipul conexiunii: Flare x MNPT , Tip Flare: 45 grade , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
704048-0808
3 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€15.88
A
704048-0806
3 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€13.39
A
704048-0608
3 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "€14.93
A
704048-0604
5 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "€8.94
A
704048-0606
5 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€10.37
A
704048-1008
7 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€18.53
A
704048-0402
7 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 8 "1 / 4 "€4.45
A
704048-0404
7 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "€5.92
A
704048-0406
7 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "€13.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?