Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0608 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AD6NVN 46M517

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0608 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt

În stoc
Element: AD6NVN Model: 704048-0608Crucea Ref: 46M517

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-1008 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€18.54
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0808 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€16.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0806 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€14.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0606 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€10.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0604 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEX 46M519 704048-06045 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "€9.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0406 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEY 46M520 704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "€14.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0404 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEZ 46M521 704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "€6.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0608 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt
€15.72 /unitate